Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 284WZ-101828 Herst.-Nr.: 101828 EAN/GTIN: 7638900411522 |
| |
|
| | |
| Knopfzelle Lithium-Mangandioxid bzw. Lithium-Poly-Carbonmonofluorid. Für zahlreiche elektronische Anwendungen, wie z.B. Autoschlüssel, Taschenrechner, Kameras, Uhren und Fernbedienungen.- Typ CR1220 - Leistung 3 V, 38 mAh Weitere Informationen: | | Typ: | CR1220 | Leistung: | 3 V, 38 mAh |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Knopfzellen alle, Uhrenbatterie, Uhrenbatterien, lithium knopfbatterie 3v, knopfbatterie 3v, knopfbatterie, Batterie, Electronic-Batterie, Electronicbatterie, Elektronikbatterie, Fotozelle, Knopfzelle/-batterie, Knopfzellen-Batterie, Knopfzellenbatterie, Lithium, Lithium-Knopfzelle, Photo-Batterie, Photobatterie, Photzelle, Spezialbatterie |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 284 | | | | | | € 9,80* | ab € 0,6725* | € 1,0725* | | | | | | | | | | | € 6,78* | ab € 0,76* | € 1,19* | | | | | 2 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 0,94* | € 1,47* | | | | | | | | | | € 5,90* | ab € 0,83* | € 1,93* | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 0,69* | € 2,46* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 284 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 284 | | Versand: Lager 284 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 9,80* | | ab € 18,00* | € 4,80* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 284 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|