| |
|
| Artikel-Nr.: 284WZ-101759 Herst.-Nr.: 13811221 EAN/GTIN: 4043921045244 |
| |
|
| | |
| - mit Zentralstück und Abdeckplatte - durch Abbrechen von Elementen in Tragsteg wandelbar - Gehäuse ABS-Formmasse, Zinkdruckguss - halogenfrei - Bauart DIN IEC 60 603-7-51 Ed.1 - LSA-Klemmen für einen Leiter 0,4 - 0,63 mm Ø, AWG 26 - 22, Außendurchmesser, 0,7 - 1,6 mm bei PE, 1 Ader je Kontakt - Wiederbelegbarkeit mind. 50-mal - flexible Leiterplatte aus Polyimid mit mechanischen Federelementen - Material Gehäuseteile PBT - Lebensdauer > 750 Steckzyklen - Pole 8 - Farbe reinweiß - Betriebstemperatur -40 bis + 70 °C - Schutzklasse IP21 Weitere Informationen: | | Pole: | 8 | Farbe: | reinweiß | Betriebstemperatur: | -40 bis + 70 °C | Schutzklasse: | IP21 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Datendose, Datensteckdose, Netzwerkdose, RJ45 Steckverbinder, Telefondose, UAE Abdeckung, UAE-Anschlussdose, UAE-Dose, Unterputz-Einsatz, Unterputz-Einsätze, UP-Einsatz, UP-Einsätze, UP-Steckdose, Zentralplatte, Zentralscheiben, Zentralstück |
| | |
| |