Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Nesselband, nicht imprägniert, Breite 10 mm, Länge 10 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Nesselband, nicht imprägniert, Breite 10 mm, Länge 10 m
Nesselband, nicht imprägniert, Breite 10 mm, Länge 10 m
Artikel-Nr.:
     284WZ-101369
Hersteller:
     Dönges
Herst.-Nr.:
     101369
EAN/GTIN:
     4050075101740
Suchbegriffe:
Isolierband
Nesselband
Zum Abwickeln der Kabelseele.- Material 100 % Baumwolle Nm 100/2 - Stärke 0,22-0,25 mm - Bindung L1/1 - Ausrüstung kalandert evtl. gewachst - Ausführung nicht imprägniert - Breite 10 mm - Länge 10 m
Weitere Informationen:
Ausführung:
nicht imprägniert
Breite:
10 mm
Länge:
10 m
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,3975*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,6775*
€ 0,80623
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,5675*
€ 0,67533
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,5475*
€ 0,65153
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,4975*
€ 0,59203
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,4775*
€ 0,56823
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,3975*
€ 0,47303
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.