Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Faserseil aus Polypropylen, 24 mm, schwarz, gedreht, imprägniert


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Faserseil aus Polypropylen, 24 mm, schwarz, gedreht, imprägniert
Faserseil aus Polypropylen, 24 mm, schwarz, gedreht, imprägniert
Faserseil aus Polypropylen, 24 mm, schwarz, gedreht, imprägniert
Artikel-Nr.:
     284WZ-101181
Hersteller:
     Dönges
Herst.-Nr.:
     101181
EAN/GTIN:
     4050075048014
Suchbegriffe:
Kunstfaser-Seil
Kunststoffseil
Kunststoffseile
Polypropylen-Seil
- gem. TL4020-0028 - Ø mm - Zoll 24 mm - Farbe schwarz - Ausführung gedreht, imprägniert
Weitere Informationen:
Ø mm - Zoll:
24 mm
Farbe:
schwarz
Ausführung:
gedreht, imprägniert
Weitere Suchbegriffe: kunstfaser seil, 4020-0028, 40200028, Faserseil, Polypropylen, Polypropylenseil
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 284
Frei Haus
ab € 974,14*
€ 1.076,56*
€ 75,00*
ab € 973,16*
€ 1.076,56*
Preise: Lager 284
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 1.076,56*
€ 1.281,11
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 1.066,01*
€ 1.268,55
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 1.027,78*
€ 1.223,06
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 1.002,01*
€ 1.192,39
pro Rolle
ab 500 Rollen
€ 974,14*
€ 1.159,23
pro Rolle
1 Rolle enthält 1 Meter (ab € 974,14* pro Meter)
Lagerstand: Lager 284
Versand: Lager 284
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,80*
ab € 18,00*
€ 4,80*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 284
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.