Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Standortisolierung 3 mm stark, 1.000 V, 1,0 x 1,0 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Standortisolierung 3 mm stark, 1.000 V, 1,0 x 1,0 m
Standortisolierung 3 mm stark, 1.000 V, 1,0 x 1,0 m
Artikel-Nr.:
     284WZ-100997
Hersteller:
     Cooper
Herst.-Nr.:
     100997
EAN/GTIN:
     4050075006731
Suchbegriffe:
Abdeckmatte
Isoliermatte
Standortisolierung
VDE-Matte
- Chloropren-Qualität - Flammwidrig nach DIN 75200 - Schwefelsäure-, Mineralöl-, Ozonbeständig - Nitrosamin- und PAK-frei nach EU 1272/2013 - ETU-frei (entsprechend REACH SVHC-Liste) - Abmessung L x B 1,0 x 1,0 m - Norm VDE DIN EN 61111 - Temperaturbeständigkeit -25 - +80 °C - Farbe grau - Dichte 1,66 +/- 0,02 g/cm³ - Shore-Härte A 65 +/- 5 ShA - Reißfestigkeit ca. 10,0 N/mm² - Reißdehnung ca. 600 %
Weitere Informationen:
Abmessung L x B:
1,0 x 1,0 m
Norm:
VDE DIN EN 61111
Temperaturbeständigkeit:
-25 - +80 °C
Farbe:
grau
Dichte:
1,66 +/- 0,02 g/cm³
Shore-Härte A:
65 +/- 5 ShA
Reißfestigkeit:
ca. 10,0 N/mm²
Reißdehnung:
ca. 600 %
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 51,19*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 66,58*
€ 79,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 64,83*
€ 77,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 62,62*
€ 74,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 61,44*
€ 73,11
pro Stück
ab 500 Stück
€ 51,19*
€ 60,92
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.