Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 284WZ-100023 Herst.-Nr.: 161-9 EAN/GTIN: 4000896004867 |
| |
|
| | |
| - Saugheber mit Gelenk und schwenkbaren Saugern 120 mm Ø, - Für Assistent 162 C, 162 N, 166 C, 166 N, 171, 172 HD, 176, 178, 179, 180 und 180 K-4 - Preis pro Stück / bitte paarweise verwenden - Made In Germany - Netto-Gewicht: 1.44 kg |
| | |
| | | |
| | | Angebote (13) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 7 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 150,96* | € 181,43* | | | | | 8 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 150,08* | € 181,65* | | | | | 6 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 153,16* | € 184,44* | | | | | 17 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 158,13* | € 190,63* | | | | Lager 284 | | | | | | € 4,80* | ab € 172,66* | € 207,45* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 284 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 284 | | Versand: Lager 284 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 9,80* | | ab € 18,00* | € 4,80* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 284 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|