Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Alurohr gerade 300 mm für Handpumpe


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Alurohr gerade 300 mm für Handpumpe
Alurohr gerade 300 mm für Handpumpe
Alurohr gerade 300 mm für Handpumpe
Artikel-Nr.:
     284A-DVE7640144525095
Hersteller:
     Reilang
Herst.-Nr.:
     DVE7640144525095
EAN/GTIN:
     7640144525095
Suchbegriffe:
Fettleitung
Flügelschraube ohne Norm
flügelschraube ohne norm
Gerades Rohr für Universalhandpumpe 750 UV - Aluminiumrohr, gerade - Mit Flügelmutter und Dichtung- Länge 300 mm - Rohr-Ø 12 mm
Weitere Informationen:
Länge:
300 mm
Rohr-Ø:
12 mm
... > Umwelt > Werkstatt > Pumpen
Weitere Suchbegriffe: Alu-Rohr, Aluminium-Rohr, Alurohr, Gerade, Reilang, Rohr
Angebote (17)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
nicht lagernd
20
Frei Haus
ab € 4,27*
€ 5,65*
2 Tage
6
1
€ 6,90*
ab € 4,31*
€ 6,04*
1 Tag
6
1
€ 7,90*
ab € 4,39*
€ 6,15*
4 Tage
6
1
€ 4,30*
ab € 4,37*
€ 6,25*
Lager 284
1
€ 9,80*
ab € 5,73*
€ 7,91*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 284
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,91*
€ 9,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,51*
€ 8,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,26*
€ 8,64
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,05*
€ 8,39
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,69*
€ 7,96
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 5,73*
€ 6,82
pro Stück
1 Stück enthält 300 Millimeter (ab € 0,0191* pro Millimeter)
Lagerstand: Lager 284
Versand: Lager 284
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,80*
ab € 18,00*
€ 4,80*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 284
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Ernst Hausammann
RHP1000DS
ab € 50,28*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.