| |
|
| Artikel-Nr.: 284A-DVE5411183407053 Herst.-Nr.: DVE5411183407053 EAN/GTIN: 5411183407053 |
| |
|
| | |
| Soudal Aquafix - Einkomponentige Fugendichtungsmasse auf Polyacrylbasis - Für den gesamten Innen- und Außenbereich, überstreichbar - Gute Haftung auch auf Problemuntergründen im Erd-und Nassbereich, als Dichtstoff oder Verklebung bei Not-Reparaturen - Wasserdichte Reparaturmasse - Unter Wasser verarbeitbar - Risse in Mauern, Putz, Dächern und Dachrinnenanschlüssen - Zum Abdichten und Kleben von z. B. Gasbeton, Beton, Holzelementen, Trennwänden, Metallen, Kunststoff und Stein - Einsatz als Sofort-Dichtung bei drohenden Wasserschäden - Plasto-elastische, physikalisch trocknende Fugendichtungsmasse - Verarbeitungstemperatur: +5 °C bis +30 °C - Temperaturbeständigkeit: –20 °C bis +90 °C - Hautbildung: nach ca. 20 Minuten - Aushärtegeschwindigkeit: 3 mm/Tag - Silikonfrei- Inhalt 310 ml - Gebinde Kartusche Weitere Informationen: | | Inhalt: | 310 ml | Gebinde: | Kartusche |
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen. |
| | |
| | | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 15 | | € 4,90* | ab € 4,56* | € 5,89* | | | | | 2 Tage | | | 30 | | Frei Haus | ab € 5,03* | € 6,17* | | | | | 3 Tage | | | 15 | | € 6,99* | ab € 4,8808* | € 6,3408* | | | | | 2 Tage | | | 15 | | Frei Haus | ab € 4,94* | € 6,41* | | | | Lager 284 | | | | 15 | | € 4,80* | ab € 5,52* | € 7,13* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 284 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 310 Milliliter (ab € 0,01781* pro Milliliter) | Bestellungen nur in Vielfachen von 15 Stück | Mindestbestellmenge: 15 Stück ( entspricht € 106,95* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 284 | | Versand: Lager 284 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 9,80* | | ab € 18,00* | € 4,80* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 284 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|