| |
|
| Artikel-Nr.: 284A-DVE5055320015802 Herst.-Nr.: DVE5055320015802 EAN/GTIN: 5055320015802 |
| |
|
| | |
| Abdeckplane RAINEXO, 150 g/m² - Bi-Color - Reißfest & stabil - 100 % Wasserdicht & forstsicher - Mindestens 5 Jahre UV-Beständig - 5x Langlebieger als Gewebe-Planen- Farbe grün - Länge 1,5 m - Breite 6 m Weitere Informationen: | | Farbe: | grün | Länge: | 1,5 m | Breite: | 6 m |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (12) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | pro Stück | € 4,90* | ab € 20,04* | € 28,04* | | | | | 2 Tage | | | | | pro Stück | € 6,90* | ab € 21,33* | € 28,24* | | | | | 7 Tage | | | | | pro Stück | € 4,95* | ab € 22,02* | € 29,21* | | | | | 9 Tage | | | | | pro Stück | € 6,99* | ab € 22,55* | € 29,83* | | | | Lager 284 | | | | | | pro Stück | € 4,80* | ab € 25,66* | € 33,64* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 284 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 9 m² (ab € 2,85112* pro m²) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 284 | | Versand: Lager 284 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 9,80* | | ab € 18,00* | € 4,80* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 284 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|