| |
|
| Artikel-Nr.: 284A-DVE5055320015796 Herst.-Nr.: DVE5055320015796 EAN/GTIN: 5055320015796 |
| |
|
| | |
| Abdeckplane RAINEXO, 150 g/m² - Bi-Color - Reißfest & stabil - 100 % Wasserdicht & forstsicher - Mindestens 5 Jahre UV-Beständig - 5x Langlebieger als Gewebe-Planen- Reißfest und stabil - Farbe grün - Länge 1,5 m - Breite 3 m Weitere Informationen: | | Farbe: | grün | Länge: | 1,5 m | Breite: | 3 m |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (11) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | 10 | | Frei Haus | ab € 10,61* | € 14,15* | | | | | | | | 1 | | € 5,90* | ab € 9,79* | € 14,48* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 6,90* | ab € 10,64* | € 14,59* | | | | | 6 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 10,87* | € 14,89* | | | | Lager 284 | | | | 1 | | € 9,80* | ab € 12,61* | € 17,16* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 284 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 4,5 m² (ab € 2,80223* pro m²) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 284 | | Versand: Lager 284 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 9,80* | | ab € 18,00* | € 4,80* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 284 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|