Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Eckschaber 90 mm Klingenbreit


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Eckschaber 90 mm Klingenbreit
Eckschaber 90 mm Klingenbreit
Artikel-Nr.:
     284A-DVE4975364018007
Hersteller:
     Tajima
Herst.-Nr.:
     SCR-N95
EAN/GTIN:
     4975364018007
Suchbegriffe:
Handschaber
handschaber tajima
handschaber
Universal-Schaber, extraweite Klingenform- Ausführung extraweite Klingenform - Breite 90 mm
Weitere Informationen:
Ausführung:
extraweite Klingenform
Breite:
90 mm
Weitere Suchbegriffe: Eckschaber, Handwerkzeuge, III, Maurerwerkzeuge, QR4029233, Tajima, Universalspachtel
Angebote (31)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
89
1
€ 6,90*
ab € 10,44*
€ 13,50*
1 Tag
89
10
Frei Haus
ab € 10,23*
€ 13,56*
1 Tag
89
1
€ 7,90*
ab € 10,49*
€ 13,56*
6 Tage
76
1
€ 4,79*
ab € 10,56*
€ 13,60*
Lager 284
1
€ 9,80*
ab € 13,05*
€ 16,94*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 284
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,94*
€ 20,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,85*
€ 20,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,54*
€ 19,68
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,49*
€ 19,62
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,05*
€ 15,53
pro Stück
Lagerstand: Lager 284
Versand: Lager 284
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,80*
ab € 18,00*
€ 4,80*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 284
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Tajima
SCRC50/Y1
ab € 10,24*
Ähnlich
Tajima
SCR-C75
ab € 10,24*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.