| |
|
| Artikel-Nr.: 284A-DVE4332163727699 Herst.-Nr.: DVE4332163727699 EAN/GTIN: 4022153110104 |
| |
|
| | |
| Trassenwarnband - Verbundfolie PE nach FTZ-Norm 548464 TV 1 - Alterungs- und kältebeständig - Farbecht - Dauerhaft lesbar - Mit glasklarer Folienbeschichtung über dem Druck - Bandbreite: 40 mm - Standardfarbe: gelb - Rollenlänge: 250 m Abb. ähnlich- Bandbreite 40 mm - Bandlänge 250 m - Aufdrucktext Achtung Niederspannungskabel Weitere Informationen: | | Bandbreite: | 40 mm | Bandlänge: | 250 m | Aufdrucktext: | Achtung Niederspannungskabel |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Trassen-Warnband, Trassenwarnbänder, Warnband, Warnbänder |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 284 | | | | | | € 9,80* | ab € 12,46* | € 17,73* | | | | | | | | | | | € 9,80* | ab € 12,48* | € 17,73* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 284 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 284 | | Versand: Lager 284 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 9,80* | | ab € 18,00* | € 4,80* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 284 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|