Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Handleimroller mit Ständer 180 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Handleimroller mit Ständer 180 mm
Handleimroller mit Ständer 180 mm
Artikel-Nr.:
     284A-DVE4332163411154
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     c0180
EAN/GTIN:
     4332163411154
Suchbegriffe:
Leimroller
Leimroller - Kein Leimabstreichen an den Kanten bei Fugen- und Gitterverleimungen - Müheloser Leimauftrag auf gewölbten Flächen - Gegenüber dem Pinsel- oder Spachtelauftrag ca. 30 % Leimersparnis und mindestens 50 % Arbeitsersparnis - Für schnelles und vollkommen gleichmäßiges Auftragen aller Leime und Klebstoffe Lieferung : Mit Ständer, ohne Walze. - Breite 180 mm
Weitere Informationen:
Breite:
180 mm
Weitere Suchbegriffe: Handleimroller, Handroller, Leimgeräte, leimroller, QR4026146, Roller
Angebote (14)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 140,40*
€ 166,10*
7 Tage
5
Frei Haus
ab € 142,12*
€ 166,83*
Lager 284
€ 4,80*
ab € 162,62*
€ 185,06*
€ 4,80*
ab € 162,03*
€ 185,06*
2 Tage
5
Frei Haus
ab € 157,26*
€ 189,05*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 284
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 185,06*
€ 220,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 183,30*
€ 218,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 177,28*
€ 210,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 172,43*
€ 205,19
pro Stück
ab 500 Stück
€ 162,62*
€ 193,52
pro Stück
Lagerstand: Lager 284
Versand: Lager 284
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,80*
ab € 18,00*
€ 4,80*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 284
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.