Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Plane Lankotex 4 x 8 m, 150 Gr.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Plane Lankotex 4 x 8 m, 150 Gr.
Plane Lankotex 4 x 8 m, 150 Gr.
Artikel-Nr.:
     284A-DVE4332163259374
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     DVE4332163259374
EAN/GTIN:
     4332163259374
Suchbegriffe:
Abdeckplane
Bodenplane
Malerplane
Schutzplane
Allzweckplane „Super Tarp Standard“ - HDPE/LDPE-Bändchengewebeplane „Super Tarp Standard“ - 2-seitig beschichtet, natur - 100 % Polyethylen - Umweltfreundlich - Wasserdicht - Reißfest - Verstärkte Säume mit Aluminium-Ösen alle 100 cm - Jede Plane ist einzeln im PE-Beutel verpackt- Länge 4000 mm - Breite 8000 mm - Stärke 150 g/m²
Weitere Informationen:
Länge:
4000 mm
Breite:
8000 mm
Stärke:
150 g/m²
Weitere Suchbegriffe: abdeckplane 8x8m, abdeckplane, abdeckplane 4mx8m, Plane, Planen
Angebote (12)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
nicht lagernd
pro Stück
€ 4,79*
ab € 41,90*
€ 54,66*
25 Tage
nicht lagernd
pro Stück
€ 4,90*
ab € 41,72*
€ 54,70*
10 Tage
nicht lagernd
pro Stück
€ 7,90*
ab € 42,07*
€ 55,11*
pro Stück
€ 4,90*
ab € 41,28*
€ 55,83*
Lager 284
pro Stück
€ 4,80*
ab € 50,99*
€ 66,24*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 284
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 66,24*
€ 78,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 64,36*
€ 76,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 61,73*
€ 73,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 58,55*
€ 69,67
pro Stück
ab 20 Stück
€ 55,63*
€ 66,20
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 50,99*
€ 60,68
pro Stück
1 Stück enthält 32 m² (ab € 1,59344* pro m²)
Lagerstand: Lager 284
Versand: Lager 284
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,80*
ab € 18,00*
€ 4,80*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 284
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.