Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Plane Tex-Tarp 4 x 6 m, 120 Gr.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Plane Tex-Tarp 4 x 6 m, 120 Gr.
Plane Tex-Tarp 4 x 6 m, 120 Gr.
Artikel-Nr.:
     284A-DVE4332163259350
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     DVE4332163259350
EAN/GTIN:
     4332163259350
Suchbegriffe:
Abdeckplane
Bodenplane
Malerplane
Schutzplane
Allzweckplane „Multi Tarp Standard“ - HDPE/LDPE-Bändchengewebeplane „Multi-Tarp Standard“ - 2-seitig beschichtet, natur - 100 % Polyethylen - Umweltfreundlich - Wasserdicht - Reißfest - Verstärkte Säume mit Aluminium-Ösen alle 100 cm - Jede Plane ist einzeln im PE-Beutel verpackt- Länge 4000 mm - Breite 6000 mm - Stärke 120 g/m²
Weitere Informationen:
Länge:
4000 mm
Breite:
6000 mm
Stärke:
120 g/m²
Weitere Suchbegriffe: abdeckplane 6 x 6 m, abdeckplane, abdeckplane 4x6mtr, Plane, Planen
Angebote (14)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
16
pro Stück
€ 6,90*
ab € 23,46*
€ 30,66*
15 Tage
nicht lagernd
pro Stück
€ 4,79*
ab € 23,28*
€ 30,68*
2 Tage
16
pro Stück
€ 7,90*
ab € 23,80*
€ 31,17*
pro Stück
€ 4,90*
ab € 23,31*
€ 31,75*
Lager 284
pro Stück
€ 4,80*
ab € 28,54*
€ 37,35*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 284
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 37,35*
€ 44,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 37,17*
€ 44,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 35,39*
€ 42,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 34,23*
€ 40,73
pro Stück
ab 20 Stück
€ 32,74*
€ 38,96
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 28,54*
€ 33,96
pro Stück
1 Stück enthält 24 m² (ab € 1,18917* pro m²)
Lagerstand: Lager 284
Versand: Lager 284
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,80*
ab € 18,00*
€ 4,80*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 284
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.