Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gewindeschneidapparat 30 X M1,4- 7


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gewindeschneidapparat 30 X M1,4- 7
Gewindeschneidapparat 30 X M1,4- 7
Gewindeschneidapparat 30 X M1,4- 7
Artikel-Nr.:
     284A-DVE4330816865767
Hersteller:
     Fortis
Herst.-Nr.:
     10316
EAN/GTIN:
     4330816865767
Suchbegriffe:
Gewindeschneidapparat
Gewindeschneidhalter
gewindeschneidapparat tapmatic
gewindeschneidapparat
Gewindeschneidapparat - Längenausgleich gleicht die Differenz zwischen Maschinenvorschub und Gewindesteigung aus - Kurze Anschnittfederung verhindert ein Verschneiden des Gewindes - Schnellrücklauf (1,75:1) - Rechtslauf (auf Wunsch auch für Linksgewinde) - Auswechselbare Schäfte (Morsekonen, Zylinderschäfte oder Steilkegel) zum Einstecken oder Einschrauben - Für alle Tisch- und Ständerbohrmaschinen mit Handvorschub, bei denen die Drehrichtung der Bohrmaschinenspindel nicht umgekehrt werden kann Lieferung: 2 Spannschlüssel, Innen-Sechskantschlüssel und Haltearm. - Gesamtlänge 113 mm - Modell 30 X - max. Drehzahl 2000 min-1 - Außen-Ø 48 mm - Schneidbereich in Stahl M1,4-M7 - Aufnahme Innenkegel B 16 - Spannzangen J115, J116, J117 - Auszug 3,5 mm - Spannmutter-Ø 19 mm
Weitere Informationen:
Gesamtlänge:
113 mm
Modell:
30 X
max. Drehzahl:
2000 min-1
Außen-Ø:
48 mm
Schneidbereich in Stahl:
M1,4-M7
Aufnahme Innenkegel:
B 16
Spannzangen:
J115, J116, J117
Auszug:
3,5 mm
Spannmutter-Ø:
19 mm
Weitere Suchbegriffe: Gewindeschneid-Apparat, Gewindeschneidapparat-/futter, Gewindeschneidfutter, QR4025778, Tapmatic, und, Zubehör
Angebote (14)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 710,04*
€ 753,85*
9 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 689,63*
€ 754,06*
9 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 707,26*
€ 754,12*
9 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 720,23*
€ 764,17*
Lager 284
Frei Haus
ab € 859,57*
€ 904,33*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 284
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 904,33*
€ 1.076,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 892,68*
€ 1.062,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 876,33*
€ 1.042,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 864,66*
€ 1.028,95
pro Stück
ab 500 Stück
€ 859,57*
€ 1.022,89
pro Stück
Lagerstand: Lager 284
Versand: Lager 284
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,80*
ab € 18,00*
€ 4,80*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 284
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.