Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PVC Bodenfliese, diamant dunkelgrau, 505 x 505 x 4 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
PVC Bodenfliese, diamant dunkelgrau, 505 x 505 x 4 mm
PVC Bodenfliese, diamant dunkelgrau, 505 x 505 x 4 mm
PVC Bodenfliese, diamant dunkelgrau, 505 x 505 x 4 mm
Artikel-Nr.:
     284A-DVE4330816847312
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     DVE4330816847312
EAN/GTIN:
     4330816847312
Suchbegriffe:
Bodenfliesen
Adaptermatte Gummi
Gummimatte
Gummimatten
PVC Bodenfliese - Durch das ineinander greifende Verbindungssystem ist eine schnelle und lose (schwimmende) Verlegung möglich - Überstehende Ränder können mit einem Cuttermesser zugeschnitten werden - Materialhärte: ca. 92 Shore A - Brandschutzklasse: BFL S1 - Antirutschklasse: R10 - Dunkelgrau Hinweis: Kantenprofile, weitere Farben und Individualisierungen mit Aufdrucken auf Anfrage.- Länge 505 mm - Ausführung Diamantprofil - Breite 505 mm - Stärke 4 mm
Weitere Informationen:
Länge:
505 mm
Ausführung:
Diamantprofil
Breite:
505 mm
Stärke:
4 mm
Weitere Suchbegriffe: bodenfliesen, Arbeitsplatz-Bodenbelag, Arbeitsplatzmatten, Bodenfliese, PVC
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 5,90*
ab € 10,67*
€ 15,86*
7 Tage
48
10
Frei Haus
ab € 12,08*
€ 15,92*
1 Tag
48
1
€ 6,90*
ab € 11,53*
€ 16,00*
6 Tage
48
1
€ 6,99*
ab € 11,70*
€ 16,23*
Lager 284
1
€ 4,80*
ab € 13,32*
€ 18,35*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 284
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,35*
€ 21,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,17*
€ 21,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,31*
€ 20,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,49*
€ 19,62
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,88*
€ 18,90
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,32*
€ 15,85
pro Stück
1 Stück enthält 0,26 m² (ab € 51,23077* pro m²)
Lagerstand: Lager 284
Versand: Lager 284
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,80*
ab € 18,00*
€ 4,80*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 284
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.