| |
|
| Artikel-Nr.: 284A-DVE4330816025024 Herst.-Nr.: DVE4330816025024 EAN/GTIN: 4330816025024 |
| |
|
| | |
| ASPOR-Longlife-Brauseschlauch mit konischem Anschluss Hochleistungs-Brauseschlauch geeignet für Normal- und Massageduschen. Temperaturbeständig bis 70 °C. Betriebsdruck 10 bar. Zugfestigkeit 800 N, alterungsbeständig, knickfest bis auf 90 mm Innendurchmesser. Brauseschlauch aus Messing 63, hochglanzvernickelt und verchromt, druckgeprüft, mit Silikon-Innenschlauch, montagefertig, hochflexibel. Komplett mit Sechskant-Überwurfmutter 12,7 mm (1/2") und konische Überwurf- mutter 12,7 mm (1/2").- Abmessung 2000 mm Weitere Informationen: | | Abmessung: | 2000 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Brauseschläuche, Schlauch, Schläuche |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 19,36* | € 25,96* | | | | | 1 Tag | | | | | € 7,90* | ab € 19,43* | € 25,97* | | | | | 5 Tage | | | | | € 4,30* | ab € 19,70* | € 27,14* | | | | Lager 284 | | | | | | € 4,80* | ab € 21,72* | € 29,08* | | | | | | | | | | | € 4,80* | ab € 21,63* | € 29,08* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 284 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 284 | | Versand: Lager 284 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 9,80* | | ab € 18,00* | € 4,80* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 284 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|