|  |
 |
| Artikel-Nr.: 284A-DVE4317784945400 Herst.-Nr.: DVE4317784945400 EAN/GTIN: 4317784945400 |
| |
|
|  |  |
 | Werkzeugmodul Messtechnik/Inspektion, 1/3 - 2-farbige Schaumstoffeinlage, fehlende Werkzeuge auf einen Blick erkennen - Passend für FORUM Werkstattwagen und FORUM Roll-Werkbank Inhalt: LED-Taschenlampe Combi-Schere, gerade, rostfrei 190 mm Teleskop-Suchspiegel 240-80 mm Teleskop-Magnetheber Krallengreifer 465 mm Präzisions-Pinzette, spitz, rostfrei 130 mm- Ausführung bestückt - Größe 1/3 - Typ Inspektion - Anzahl 6-teilig - Abmessungen L x B x H 188 x 395 x 35 mm Weitere Informationen:  |  | Ausführung: | bestückt | Größe: | 1/3 | Typ: | Inspektion | Anzahl: | 6-teilig | Abmessungen L x B x H: | 188 x 395 x 35 mm |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | |  |  |
|  |  | Angebote (2) | | |
|  | Lagerstand |  |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  | | 7 Tage |  | |  |  | Frei Haus | ab € 79,70* | € 100,67* |  |  |  | Lager 284 | |  | |  |  | € 4,80* | ab € 80,03* | € 101,16* |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 284 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 284 |  | Versand: Lager 284 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 9,80* |  | ab € 18,00* | € 4,80* |  | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 284 | |  | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|