Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Modul 2017 1/3 Ratschenschlüssel gerade


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Modul 2017 1/3 Ratschenschlüssel gerade
Modul 2017 1/3 Ratschenschlüssel gerade
Modul 2017 1/3 Ratschenschlüssel gerade
Artikel-Nr.:
     284A-DVE4317784945264
Hersteller:
     Forum
Herst.-Nr.:
     DVE4317784945264
EAN/GTIN:
     4317784945264
Suchbegriffe:
für
Modul
Ratschen-Schlüssel
Werkstattwagen
Werkzeugmodul Ratschenschlüssel, 1/3 - 2-farbige Schaumstoffeinlage, fehlende Werkzeuge auf einen Blick erkennen - Passend für FORUM Werkstattwagen und FORUM Roll-Werkbank Ratschenschlüssel Inhalt: Maulschlüssel mit Ringratsche 8, 10, 13, 17, 19, 24 mm Abbildung ähnlich.- Größe 1/3 - Typ gerade - Anzahl 6-teilig - Abmessungen L x B x H 188 x 395 x 35 mm
Weitere Informationen:
Größe:
1/3
Typ:
gerade
Anzahl:
6-teilig
Abmessungen L x B x H:
188 x 395 x 35 mm
Weitere Suchbegriffe: Werkzeugmodul, Zubehör
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
30
Frei Haus
ab € 76,26*
€ 95,70*
Lager 284
€ 4,80*
ab € 76,47*
€ 96,17*
Preise: Lager 284
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 96,17*
€ 114,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 95,17*
€ 113,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 92,56*
€ 110,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 89,56*
€ 106,58
pro Stück
ab 500 Stück
€ 76,47*
€ 91,00
pro Stück
Lagerstand: Lager 284
Versand: Lager 284
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,80*
ab € 18,00*
€ 4,80*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 284
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.