| |
|
| Artikel-Nr.: 284A-DVE4317784945240 Herst.-Nr.: DVE4317784945240 EAN/GTIN: 4317784945240 |
| |
|
| | |
| Werkzeugmodul Schraubschlüssel - 2-farbige Schaumstoffeinlage, fehlende Werkzeuge auf einen Blick erkennen - Passend für FORUM Werkstattwagen und FORUM Roll-Werkbank Inhalt: Ringmaul-Schlüssel 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 15, 16, 17, 18, 19, 22, 24, 27, 30, 32 mm Doppelring-Schlüssel 6 x 7, 8 x 9, 10 x 11, 12 x 13, 14 x 15, 16 x 17, 18 x 19, 20 x 22 mm Kugelkopf-Winkelschraubendreher-Satz für Innen-6-kant-Schrauben 1,5-10 mm Rollgabelschlüssel 200 mm- Größe 3/3 - Typ Ringmaul-/Doppelring-Schlüssel - Anzahl 27-teilig - Abmessungen L x B x H 564 x 395 x 35 mm Weitere Informationen: | | Größe: | 3/3 | Typ: | Ringmaul-/Doppelring-Schlüssel | Anzahl: | 27-teilig | Abmessungen L x B x H: | 564 x 395 x 35 mm |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 9 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 123,60* | € 151,53* | | | | Lager 284 | | | | | | € 4,80* | ab € 124,06* | € 152,27* | | | | | | | | | | | € 4,80* | ab € 123,62* | € 152,27* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 284 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 284 | | Versand: Lager 284 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 9,80* | | ab € 18,00* | € 4,80* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 284 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|