| |
|
| Artikel-Nr.: 284A-DVE4317784912792 Herst.-Nr.: DVE4317784912792 EAN/GTIN: 4317784912792 |
| |
|
| | |
| Holzraspel mit Heft, halbrund - DIN 7263 - Form C - Halbrund - Für Flächenbearbeitung, Bearbeiten von Radien, halbrunden Profilen und Anfasen- Länge 300 mm - Hieb 2 - Querschnitt 30,0 x 10,0 mm Weitere Informationen: | | Länge: | 300 mm | Hieb: | 2 | Querschnitt: | 30,0 x 10,0 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: holzraspel halbrund, holzraspel, holzraspel hieb2, DIN7263C, Feilen, FORUM, Holz-Raspel, QR4026507, Raspel, Raspel flachstumpf, Raspel halbrund, Raspel rund, Raspel Vogelzunge, Raspeln |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 5 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 5,50* | € 7,93* | | | | | | | | | | € 5,90* | ab € 4,85* | € 7,95* | | | | Lager 284 | | | | | | € 9,80* | ab € 5,76* | € 8,34* | | | | | | | | | | | € 9,80* | ab € 5,78* | € 8,34* | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 7,92* | € 11,29* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 284 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 284 | | Versand: Lager 284 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 9,80* | | ab € 18,00* | € 4,80* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 284 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|