Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schleifpapier Sparrolle 100 mm K120


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schleifpapier Sparrolle 100 mm K120
Schleifpapier Sparrolle 100 mm K120
Artikel-Nr.:
     284A-DVE4317784873314
Hersteller:
     Forum
Herst.-Nr.:
     DVE4317784873314
EAN/GTIN:
     4317784873314
Suchbegriffe:
Schleifbandrolle
Schleifpapierrolle
Schleifsparrolle
Sparrolle
Sparrolle zur Bearbeitung von Holz - Korund - Papierunterlage - Rollenlänge 50 m - B esonders für harzreiche und weiche Hölzer- Körnung 120 - Holz empfohlen - Lack bedingt geeignet
Weitere Informationen:
Körnung:
120
Holz:
empfohlen
Lack:
bedingt geeignet
Weitere Suchbegriffe: sparrolle 50 meter x40mm k120, schleifbandrolle, schleifbandrolle 50m, FORUM, QR4414358, Schleifmittel, Schleifpapier
Angebote (5)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Stück
€ 4,90*
ab € 47,89*
€ 64,23*
6 Tage
35
pro Stück
Frei Haus
ab € 49,69*
€ 64,46*
Lager 284
pro Stück
€ 4,80*
ab € 56,23*
€ 72,14*
pro Stück
€ 4,80*
ab € 56,24*
€ 72,14*
1 Tag
35
pro Rolle
Frei Haus
ab € 53,31*
€ 77,47*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 284
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 72,14*
€ 85,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 69,41*
€ 82,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 68,36*
€ 81,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 65,74*
€ 78,23
pro Stück
ab 20 Stück
€ 62,89*
€ 74,84
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 56,23*
€ 66,91
pro Stück
1 Stück enthält 50 Meter (ab € 1,1246* pro Meter)
Lagerstand: Lager 284
Versand: Lager 284
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,80*
ab € 18,00*
€ 4,80*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 284
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.