| |
|
| Artikel-Nr.: 284A-DVE4317784862615 Herst.-Nr.: DVE4317784862615 EAN/GTIN: 4317784862615 |
| |
|
| | |
| Sparrolle für die Metallbearbeitung, Rollenbreite 50 mm - Korund - Gewebeunterlage - Rollenlänge 50 m - Zur Bearbeitung von Metall - Gusseisen bedingt geeignet - Alu, NE-Metalle, NE-Leg. bedingt geeignet - INOX empfohlen - Körnung 100 - Holz bedingt geeignet - Stahl empfohlen - Kunststoff GFK bedingt geeignet Weitere Informationen: | | Gusseisen: | bedingt geeignet | Alu, NE-Metalle, NE-Leg.: | bedingt geeignet | INOX: | empfohlen | Körnung: | 100 | Holz: | bedingt geeignet | Stahl: | empfohlen | Kunststoff GFK: | bedingt geeignet |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Holz-Handschleifgewebe, Holz-Schleifgewebe, Kunststoff-Handschleifgewebe, Kunststoff-Schleifgewebe, Metall-Handschleifgewebe, Metall-Schleifgewebe, Schleifbandrolle, Schleifpapierrolle, Schleifsparrolle, Sparrolle, schleifgewebe sparrolle 50mmx50m, schleifbandrolle, schleifbandrolle 50m, FORUM, QR4414356, Rollenbreite, Schleifleine |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | pro Stück | € 4,90* | ab € 16,08* | € 23,95* | | | | | 7 Tage | | | | | pro Stück | € 4,95* | ab € 17,04* | € 24,05* | | | | | | | | | | pro Stück | € 4,80* | ab € 19,23* | € 27,09* | | | | Lager 284 | | | | | | pro Stück | € 4,80* | ab € 19,32* | € 27,09* | | | | | | 2 Tage | | | | | pro Rolle | Frei Haus | ab € 17,73* | € 33,24* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 284 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 5 Meter (ab € 3,864* pro Meter) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 284 | | Versand: Lager 284 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 9,80* | | ab € 18,00* | € 4,80* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 284 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|