| |
|
| Artikel-Nr.: 284A-DVE4317784862509 Herst.-Nr.: DVE4317784862509 EAN/GTIN: 4317784862509 |
| |
|
| | |
| Sparrolle für die Metallbearbeitung, Rollenbreite 40 mm - Korund - Gewebeunterlage - Rollenlänge 50 m - Zur Bearbeitung von Metall - Gusseisen bedingt geeignet - Alu, NE-Metalle, NE-Leg. bedingt geeignet - INOX empfohlen - Körnung 80 - Holz bedingt geeignet - Stahl empfohlen - Kunststoff GFK bedingt geeignet Weitere Informationen: | | Gusseisen: | bedingt geeignet | Alu, NE-Metalle, NE-Leg.: | bedingt geeignet | INOX: | empfohlen | Körnung: | 80 | Holz: | bedingt geeignet | Stahl: | empfohlen | Kunststoff GFK: | bedingt geeignet |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Holz-Handschleifgewebe, Holz-Schleifgewebe, Kunststoff-Handschleifgewebe, Kunststoff-Schleifgewebe, Metall-Handschleifgewebe, Metall-Schleifgewebe, Schleifbandrolle, Schleifpapierrolle, Schleifsparrolle, Sparrolle, sparrolle 40mm x 50m körnung 80, schleifbandrolle, schleifbandrolle 50m, FORUM, QR4414355, Rollenbreite, Schleifleine |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,90* | ab € 14,52* | € 21,89* | | | | | 7 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 15,31* | € 21,97* | | | | Lager 284 | | | | | | € 4,80* | ab € 16,86* | € 23,94* | | | | | | | | | | | € 4,80* | ab € 16,78* | € 23,94* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 284 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 5 Meter (ab € 3,372* pro Meter) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 284 | | Versand: Lager 284 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 9,80* | | ab € 18,00* | € 4,80* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 284 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|