| |
|
| Artikel-Nr.: 284A-DVE4317784861731 Herst.-Nr.: DVE4317784861731 EAN/GTIN: 4317784861731 |
| |
|
| | |
| Pinselbürste, rostfreier Stahldraht, gewellt Besatzmaterial von Drahtbürsten Stahldraht, glatt und gezopft - Für weniger flexible Bürsten - Für Schweißnahtbearbeitung, Entrostungs- und Säuberungsarbeiten - Für Stahl und Guss (glatt auch für Holz) Stahldraht, gewellt - Für flexible Bürsten - Für leichte Oberflächenbearbeitung und zum Entgraten - Für Stahl, Guss und Holz Rostfreier Stahldraht, glatt, gezopft und gewellt Wie Stahldraht, jedoch für - Edelstahl, Aluminium, NE-Metalle Messingdraht, gewellt - Für flexible Bürsten - Für leichte Säuberungsarbeiten und Oberflächenfinish - Für NE-Metalle (insbesondere Kupfer und Kupferlegierungen) und Weichholz Nylon, glatt - Für flexible Bürsten - Beständig gegen schwache Säuren und Laugen - Abriebfest - Schaft-Ø 6 mm - Für leichte bis mittelschwere Reinigungsarbeiten - Zum Aufrauen, Entgraten, Entlacken, Entzundern, Mattieren und Reinigen - max. Drehzahl 20000 min-1 - Drahtstärke 0,30 mm - Besatzlänge 20 mm - Bürsten-Ø 10 mm Weitere Informationen: | | max. Drehzahl: | 20000 min-1 | Drahtstärke: | 0,30 mm | Besatzlänge: | 20 mm | Bürsten-Ø: | 10 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: forum pinselbürste, Bürste, Bürsten, Draht-Bürste, FORUM, Pinsel-Bürste, Pinsel-Drahtbürste, Pinselbürsten, QR4026993, Stahldraht |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 7 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 2,95* | € 4,32* | | | | Lager 284 | | | | | | € 9,80* | ab € 2,98* | € 4,33* | | | | | | | | | | | € 9,80* | ab € 2,97* | € 4,33* | | | | | | | | | | € 5,90* | ab € 2,52* | € 4,42* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 284 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 284 | | Versand: Lager 284 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 9,80* | | ab € 18,00* | € 4,80* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 284 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|