| |
|
| Artikel-Nr.: 284A-DVE4317784860918 Herst.-Nr.: DVE4317784860918 EAN/GTIN: 4317784860918 |
| |
|
| | |
| Zündkerzenbürste, gewellt Besatzmaterial von Drahtbürsten Stahldraht, glatt und gezopft - Für weniger flexible Bürsten - Für Schweißnahtbearbeitung, Entrostungs- und Säuberungsarbeiten - Für Stahl und Guss (glatt auch für Holz) Stahldraht, gewellt - Für flexible Bürsten - Für leichte Oberflächenbearbeitung und zum Entgraten - Für Stahl, Guss und Holz Rostfreier Stahldraht, glatt, gezopft und gewellt Wie Stahldraht, jedoch für - Edelstahl, Aluminium, NE-Metalle Messingdraht, gewellt - Für flexible Bürsten - Für leichte Säuberungsarbeiten und Oberflächenfinish - Für NE-Metalle (insbesondere Kupfer und Kupferlegierungen) und Weichholz Nylon, glatt - Für flexible Bürsten - Beständig gegen schwache Säuren und Laugen - Abriebfest - Körper aus Buchenholz - Gesamtlänge 200 mm - Besatzlänge 45 mm - Zum Reinigen von Zündkerzen - Ausführung gewellt - Besatz Messingdraht - Drahtstärke 0,20 mm Weitere Informationen: | | Ausführung: | gewellt | Besatz: | Messingdraht | Drahtstärke: | 0,20 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Bürste, Bürsten, Drahtbürste, FORUM, QR4026957, Zündkerzen-Bürste, Zündkerzen-Drahtbürste, Zündkerzenbürsten |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 6 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 0,91* | € 1,50* | | | | Lager 284 | | | | | | € 9,80* | ab € 0,912* | € 1,502* | | | | | | | | | | | € 9,80* | ab € 0,912* | € 1,502* | | | | | | | | | | € 5,90* | ab € 0,78* | € 2,09* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 284 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 284 | | Versand: Lager 284 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 9,80* | | ab € 18,00* | € 4,80* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 284 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|