Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ganzstahl-Schraubzwinge 160 x 80 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Ganzstahl-Schraubzwinge 160 x 80 mm
Ganzstahl-Schraubzwinge 160 x 80 mm
Artikel-Nr.:
     284A-DVE4317784842709
Hersteller:
     Forum
Herst.-Nr.:
     DVE4317784842709
EAN/GTIN:
     4317784842709
Suchbegriffe:
Ganzstahlzwinge
Hochleistungszwinge
Schlosserzwinge
Schraubzwinge
Ganzstahl-Schraubzwinge mit Holzgriff, FORUM - Festbügel und Druckplatte aus einem Stück gefertigt - Holzgriff - Trapezgewindespindel brüniert - Beweglich gelagerte Druckplatte - Spannkraft bis zu 5000 N - Spannweite 160 mm - Ausladung 80 mm - Gleitschiene 16,0 x 7,5 mm
Weitere Informationen:
Spannweite:
160 mm
Ausladung:
80 mm
Gleitschiene:
16,0 x 7,5 mm
Weitere Suchbegriffe: Stahlbauzwinge, Temperguss-Schraubzwinge, ganzstahlzwinge forum, ganzstahlzwinge, FORUM, Ganzstahl, Ganzstahl-Schraubzwinge, Ganzstahl-Zwinge, Holzgriff, QR4029062, Schraubzwingen, Zwinge, Zwingen
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
185
€ 4,95*
ab € 11,68*
€ 16,47*
€ 5,90*
ab € 12,15*
€ 18,34*
Lager 284
€ 4,80*
ab € 13,03*
€ 18,42*
€ 4,80*
ab € 13,01*
€ 18,42*
Preise: Lager 284
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,42*
€ 21,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,33*
€ 21,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,04*
€ 20,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,19*
€ 19,27
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,91*
€ 18,93
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,03*
€ 15,51
pro Stück
Lagerstand: Lager 284
Versand: Lager 284
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,80*
ab € 18,00*
€ 4,80*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 284
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.