Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ganzstahl-Hebelzwinge 400 x 120 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Ganzstahl-Hebelzwinge 400 x 120 mm
Ganzstahl-Hebelzwinge 400 x 120 mm
Artikel-Nr.:
     284A-DVE4317784842587
Hersteller:
     Forum
Herst.-Nr.:
     DVE4317784842587
EAN/GTIN:
     4317784842587
Suchbegriffe:
Hebelzwinge
hebelzwinge forum
hebelzwinge
hebelzwingen 120mm ausladung
Ganzstahl-Hebelzwinge, FORUM - Festbügel und Druckplatte aus einem Stück gefertigt - Optimiertes Schienenprofil für gleichmäßigen Spannkraftaufbau - Spannhebel ergonomisch geformt - Lösehebel mit Abgleitschutz - Rastmechanismus - Beweglich gelagerte Druckplatte - Zum schnellen und mühelosen Spannen mit hohem Spanndruck - Spannkraft bis zu 8000 N - Spannweite 400 mm - Ausladung 120 mm - Gleitschiene 25,0 x 12,0 mm
Weitere Informationen:
Spannweite:
400 mm
Ausladung:
120 mm
Gleitschiene:
25,0 x 12,0 mm
Weitere Suchbegriffe: FORUM, Ganzstahl, Ganzstahl-Hebelzwinge, Ganzstahl-Zwinge, Hebelzwingen, QR4029066, Schraubzwinge, Zwinge, Zwingen
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 49,35*
€ 65,79*
9 Tage
23
Frei Haus
ab € 51,06*
€ 65,98*
Lager 284
€ 4,80*
ab € 54,13*
€ 69,54*
€ 4,80*
ab € 54,31*
€ 69,54*
6 Tage
24
Frei Haus
ab € 52,92*
€ 76,90*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 284
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 69,54*
€ 82,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 67,21*
€ 79,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 66,00*
€ 78,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 63,47*
€ 75,53
pro Stück
ab 20 Stück
€ 60,98*
€ 72,57
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 54,13*
€ 64,41
pro Stück
Lagerstand: Lager 284
Versand: Lager 284
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,80*
ab € 18,00*
€ 4,80*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 284
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.