| |
|
| Artikel-Nr.: 284A-DVE4317784842457 Herst.-Nr.: DVE4317784842457 EAN/GTIN: 4317784842457 |
| |
|
| | |
| Temperguss-Schraubzwinge, FORUM - Fest- und Gleitbügel aus Temperguss - Holzgriff - Trapezgewindespindel brüniert - Beweglich gelagerte Druckplatte - Universell einsetzbares Spannwerkzeug zum Halten von Werkstücken Lieferung: Bis 400 mm Spannweite mit 2 Kunststoffschutzkappen. - Hohlprofilschiene mit Riffelung - Spannkraft bis 5500 N - Spannweite 1250 mm - Ausladung 120 mm - Gleitschiene 35 x 11 mm Weitere Informationen: | | Spannweite: | 1250 mm | Ausladung: | 120 mm | Gleitschiene: | 35 x 11 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Stahlbauzwinge, Temperguss-Schraubzwinge, ganzstahlzwinge forum, ganzstahlzwinge, schraubzwinge ausladung 120mm, FORUM, Guss, Guss-Schraubzwinge, Holzgriff, QR4029055, Schraubzwingen, Temperguss, Zwinge, Zwingen |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 284 | | | | | | € 4,80* | ab € 35,11* | € 45,70* | | | | | | | | | | | € 4,80* | ab € 35,10* | € 45,70* | | | | | 6 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 41,48* | € 54,39* | | | | | | | | | | € 4,90* | ab € 36,56* | € 58,79* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 284 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 284 | | Versand: Lager 284 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 9,80* | | ab € 18,00* | € 4,80* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 284 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|