Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Parallelschraubstock 160 mm mit Ambossfläche


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Parallelschraubstock 160 mm mit Ambossfläche
Parallelschraubstock 160 mm mit Ambossfläche
Artikel-Nr.:
     284A-DVE4317784842266
Hersteller:
     Forum
Herst.-Nr.:
     DVE4317784842266
EAN/GTIN:
     4317784842266
Suchbegriffe:
Parallel-Schraubstock
Parallelschraubstock
Tischschraubstock
parallel-schraubstock forum
Parallelschraubstock mit a ngeschmiedete Rohrspannbacken , FORUM - Gesenk stahlgeschmiedet - Spannbacken und Amboss gehärtet - Extragroßer Amboss - Doppeltrapezgewinde - Nachstellbare zentrische Führung - Trapezgewinde gegen Verschmutzung geschützt- Backenbreite 160 mm - Spannweite 225 mm - für Rohr-Ø 18-98 mm - Spanntiefe 104 mm - Loch-Ø 14,0 mm - Lochabstand 139 x 121 mm - Ambossfläche 70 x 56 mm
Weitere Informationen:
Backenbreite:
160 mm
Spannweite:
225 mm
für Rohr-Ø:
18-98 mm
Spanntiefe:
104 mm
Loch-Ø:
14,0 mm
Lochabstand:
139 x 121 mm
Ambossfläche:
70 x 56 mm
Weitere Suchbegriffe: parallel schraubstock, parallelschraubstock backenbreite 160mm, FORUM, QR4029023, Rohrspannbacken, Schraubstock
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
1
Frei Haus
ab € 243,85*
€ 291,51*
Lager 284
€ 4,80*
ab € 246,51*
€ 292,87*
€ 4,80*
ab € 245,84*
€ 292,87*
€ 4,90*
ab € 235,32*
€ 293,20*
2 Tage
1
Frei Haus
ab € 263,30*
€ 324,82*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 284
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 292,87*
€ 348,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 287,34*
€ 341,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 272,83*
€ 324,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 257,00*
€ 305,83
pro Stück
ab 500 Stück
€ 246,51*
€ 293,35
pro Stück
Lagerstand: Lager 284
Versand: Lager 284
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,80*
ab € 18,00*
€ 4,80*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 284
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.