Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Klemmschraube 100 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Klemmschraube 100 mm
Klemmschraube 100 mm
Artikel-Nr.:
     284A-DVE4317784841894
Hersteller:
     Forum
Herst.-Nr.:
     DVE4317784841894
EAN/GTIN:
     4317784841894
Suchbegriffe:
Klemmschraube
klemmschraube forum
klemmschraube
Klemmschraube, FORUM - Plattenstärke bis 85 mm - Für Parallelschraubstöcke Bestell-Nr.: 42 47501 100-103 und 42 47501 150- für Backenbreite 100 mm - Lochabstand 150 mm - Lochgröße M10
Weitere Informationen:
für Backenbreite:
100 mm
Lochabstand:
150 mm
Lochgröße:
M10
Weitere Suchbegriffe: FORUM, Klemm-Schraube, Klemm-Schraubstock, Klemmschrauben, QR4029011, Schraubstock
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 40,39*
€ 54,27*
9 Tage
7
€ 4,95*
ab € 43,57*
€ 55,50*
Lager 284
€ 4,80*
ab € 47,19*
€ 60,08*
€ 4,80*
ab € 47,16*
€ 60,08*
2 Tage
7
Frei Haus
ab € 44,13*
€ 68,18*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 284
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 60,08*
€ 71,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 59,60*
€ 70,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 56,86*
€ 67,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 54,68*
€ 65,07
pro Stück
ab 20 Stück
€ 51,98*
€ 61,86
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 47,19*
€ 56,16
pro Stück
Lagerstand: Lager 284
Versand: Lager 284
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,80*
ab € 18,00*
€ 4,80*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 284
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.