Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Körnerspitze mitlaufend MK 2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Körnerspitze mitlaufend MK 2
Körnerspitze mitlaufend MK 2
Artikel-Nr.:
     284A-DVE4317784839273
Hersteller:
     Forum
Herst.-Nr.:
     DVE4317784839273
EAN/GTIN:
     4317784839273
Suchbegriffe:
Mitlaufende Drehbankspitze
Mitlaufende Zentrierspitze
mitlaufende zentrierspitze mk2
mitlaufende drehbankspitze
Mitlaufende Körnerspitze, FORUM - Spitzenwinkel 60° - Körper und Laufspitze gehärtet - Zur Bearbeitung kleiner und kleinster Teile auf größeren Drehmaschinen - MK 2 - Größe 102 - max. Drehzahl 7000 min-1 - max. Werkstückgewicht 200 kg - a 65 mm - b 45 mm - d 20 mm - g 17,78 mm - k 24 mm - max. Rundlaufabweichung 0,005 mm
Weitere Informationen:
MK:
2
Größe:
102
max. Drehzahl:
7000 min-1
max. Werkstückgewicht:
200 kg
a:
65 mm
b:
45 mm
d:
20 mm
g:
17,78 mm
k:
24 mm
max. Rundlaufabweichung:
0,005 mm
Weitere Suchbegriffe: forum mitlaufende zentrierspitze, Drehspitze, Forum, Körnerspitze, KörnerspitzemitlaufendMK, Körnerspitzen/Zentrierkegel, Laufspitze, Mitlaufende, QR4025605
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 86,72*
€ 111,33*
5 Tage
5
Frei Haus
ab € 90,07*
€ 111,45*
Lager 284
€ 4,80*
ab € 98,86*
€ 121,80*
€ 4,80*
ab € 98,51*
€ 121,80*
1 Tag
5
Frei Haus
ab € 89,47*
€ 131,12*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 284
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 121,80*
€ 144,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 121,35*
€ 144,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 116,14*
€ 138,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 107,75*
€ 128,22
pro Stück
ab 500 Stück
€ 98,86*
€ 117,64
pro Stück
Lagerstand: Lager 284
Versand: Lager 284
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,80*
ab € 18,00*
€ 4,80*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 284
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.