Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Feilraspel 200 mm H2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Feilraspel 200 mm H2
Feilraspel 200 mm H2
Feilraspel 200 mm H2
Feilraspel 200 mm H2
Artikel-Nr.:
     284A-DVE4317784787123
Hersteller:
     Fortis
Herst.-Nr.:
     DVE4317784787123
EAN/GTIN:
     4317784787123
Suchbegriffe:
Flachfeile
Flachfeilen
Flachstumpffeile
Flachstumpffeilen
Feilraspel - Vorderseite: Kreuzhieb/Rückseite: Raspelhieb - 2-Komponenten-Heft- Blattlänge 200 mm - Blattbreite 20 mm - Blattstärke 5 mm - Hieb 2
Weitere Informationen:
Blattlänge:
200 mm
Blattbreite:
20 mm
Blattstärke:
5 mm
Hieb:
2
Weitere Suchbegriffe: Werkstattfeile flachstumpf, Holzraspel, Holzraspeln, Kabinettraspel, Treppenraspel, flachfeile 200 mm hieb 2, flachfeile hieb 2, flachfeile, Feilraspel, Raspel, Raspel flachstumpf, Raspel halbrund, Raspel rund, Raspel Vogelzunge
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
39 Tage
nicht lagernd
20
Frei Haus
ab € 2,83*
€ 3,97*
9 Tage
nicht lagernd
1
€ 6,90*
ab € 2,72*
€ 4,02*
11 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,79*
ab € 2,73*
€ 4,03*
18 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 2,76*
€ 4,08*
Lager 284
1
€ 9,80*
ab € 3,22*
€ 4,71*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 284
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,71*
€ 5,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,58*
€ 5,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,45*
€ 5,30
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,23*
€ 5,03
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,97*
€ 4,72
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,22*
€ 3,83
pro Stück
Lagerstand: Lager 284
Versand: Lager 284
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,80*
ab € 18,00*
€ 4,80*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 284
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.