Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schneidlade mit Feinsäge 300 x 57 x 40 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schneidlade mit Feinsäge 300 x 57 x 40 mm
Schneidlade mit Feinsäge 300 x 57 x 40 mm
Schneidlade mit Feinsäge 300 x 57 x 40 mm
Artikel-Nr.:
     284A-DVE4317784768986
Hersteller:
     Fortis
Herst.-Nr.:
     DVE4317784768986
EAN/GTIN:
     4317784768986
Suchbegriffe:
Feinsäge
Zapfensäge
Gehrungslade
Gehrungsschneidlade
Gehrungsschneidladen-Set, mit Feinsäge - 2 Gehrungsschnitte 45° - 1 Winkelschnitt 90° - Multiplex - Verleimt Inhalt: Schneidlade und Feinsäge.- Länge 300 mm - Breite 57 mm - Höhe 40 mm - Anzahl 2-teilig
Weitere Informationen:
Länge:
300 mm
Breite:
57 mm
Höhe:
40 mm
Anzahl:
2-teilig
Weitere Suchbegriffe: Schneidlade, feinsäge fortis, feinsäge, Schneidladen
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
363
10
Frei Haus
ab € 7,71*
€ 9,86*
7 Tage
359
1
€ 4,95*
ab € 7,22*
€ 10,33*
13 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,79*
ab € 7,25*
€ 10,38*
1
€ 5,90*
ab € 6,64*
€ 10,42*
Lager 284
1
€ 9,80*
ab € 7,84*
€ 11,24*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 284
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,24*
€ 13,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,16*
€ 13,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,46*
€ 12,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,02*
€ 11,92
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,73*
€ 11,58
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,84*
€ 9,33
pro Stück
Lagerstand: Lager 284
Versand: Lager 284
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,80*
ab € 18,00*
€ 4,80*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 284
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.