| |
|
| Artikel-Nr.: 284A-DVE4317784389952 Herst.-Nr.: DVE4317784389952 EAN/GTIN: 4317784389952 |
| |
|
| | |
| EU Kaltmetall-Kitt E-COLL - Für alle Reparatur- und Wartungsarbeiten. - Einfach in der Handhabung: abschneiden - kneten - verarbeiten - Beständig gegen Salzwasser, Öle und die meisten Säuren und Laugen - Enthält keine Lösemittel und härtet praktisch schrumpffrei aus - Das ausgehärtete Material lässt sich mechanisch bearbeiten (Bohren, Fräsen, Feilen, Schneiden) und ohne Vorbehandlung überlackieren - Haftet auf Holz, Glas, Beton, Keramik, Metall und vielen Kunststoffen - Zum Ausbessern und Abdichten von Rissen, Löchern, Leckagen und Undichtigkeiten an Heizkörpern, Benzin- und Wassertanks - Zur Reparatur an Kupferrinnen, Warmwasser- und Kaltwasserleitungen, für schnelle und hochfeste Reparaturen an Tank- und Leitungsrohren, Behältern, Pumpen und Gehäusen, Karosserien, Booten, beim Modellbau, an Brettern und Bohlen - Haftet auch auf feuchten und nassen Flächen - Technische Kenndaten: Temperaturbeständigkeit: -35 °C bis max. +108 °C - Härtet innerhalb von 10 Minuten - Nach ca. 60 Minuten kann das reparierte Teil wieder genutzt werden - Volle Härtung ist nach ca. 24 Stunden erreicht- Inhalt 56 g Weitere Informationen: | | Inhalt: | 56 g |
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Flächendichtungen, Folienkleber, Kaltmetall-Kitt, Klebstoffe, Kontaktkleber |
| | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | 20 | | Frei Haus | ab € 4,15* | € 5,55* | | | | | 6 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 4,24* | € 5,91* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 6,90* | ab € 4,23* | € 5,94* | | | | | 8 Tage | | | 1 | | € 6,99* | ab € 4,34* | € 6,10* | | | | Lager 284 | | | | 1 | | € 9,80* | ab € 4,96* | € 6,84* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 284 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 284 | | Versand: Lager 284 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 9,80* | | ab € 18,00* | € 4,80* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 284 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|