| |
|
| Artikel-Nr.: 284A-DVE4317784232326 Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: DVE4317784232326 EAN/GTIN: 4317784232326 |
| |
|
| | |
| Ankernägel, mit Einstufungsschein - Stahl, glanzverzinkt - Flachkopf - Mit Ringgewinde - Mit CE-Kennzeichnung- Abmessung 4,0 x 40 mm - Palettenmenge 150000 Stück Weitere Informationen: | | Abmessung: | 4,0 x 40 mm | Palettenmenge: | 150000 Stück |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: ankernägel, Ankernagel, Kammnagel, verzinkt |
| | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 8 Tage | | | 250 | | € 4,30* | ab € 0,0116* | € 0,018* | | | | | | | | 250 | | € 5,90* | ab € 0,0134* | € 0,0209* | | | | | 3 Tage | | | 250 | | € 6,99* | ab € 0,0143* | € 0,0213* | | | | | 6 Tage | | | 250 | | € 4,79* | ab € 0,0143* | € 0,0215* | | | | Lager 284 | | | | 250 | | € 9,80* | ab € 0,0163* | € 0,0242* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 284 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 250 Stück | Mindestbestellmenge: 250 Stück ( entspricht € 6,05* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 284 | | Versand: Lager 284 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 9,80* | | ab € 18,00* | € 4,80* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 284 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|