Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schlaufe zn 3,1 x 31 a 5,0 kg


Menge:  Kilogramm  
Produktinformationen
Schlaufe zn 3,1 x 31 a 5,0 kg
Schlaufe zn 3,1 x 31 a 5,0 kg
Artikel-Nr.:
     284A-DVE4317784190008
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     DVE4317784190008
EAN/GTIN:
     4317784190008
Suchbegriffe:
Krampen
Schlaufen (Drahtstift)
krampen
Schlaufen nach DIN 1159, verzinkt, Pakete à 2,5 und 5 kg- Abmessung 3,1 x 31 mm - Paketinhalt 5,0 kg
Weitere Informationen:
Abmessung:
3,1 x 31 mm
Paketinhalt:
5,0 kg
Weitere Suchbegriffe: Krampe, Schlaufe, Schlaufen, Schlaufen -Drahtstift-, verzinkt, verzinkte
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
225
5
€ 4,95*
ab € 1,8265*
€ 2,6065*
Lager 284
100
€ 4,80*
ab € 2,46*
€ 3,00*
5
€ 5,90*
ab € 2,2777*
€ 3,3536*
11 Tage
320
5
€ 6,99*
ab € 2,38*
€ 3,37*
4 Tage
230
5
€ 4,30*
ab € 3,3008*
€ 4,6444*
Menge:  Kilogramm  
Preise: Lager 284
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Kilogramm
€ 3,00*
€ 3,57
pro Kilogramm
ab 15000 Kilogramm
€ 2,46*
€ 2,93
pro Kilogramm
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Kilogramm
Mindestbestellmenge: 100 Kilogramm ( entspricht € 300,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 284
Versand: Lager 284
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,80*
ab € 18,00*
€ 4,80*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 284
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.