Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leichtbauplattenstift zn 3,1 x 40 a 2,5 kg


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Leichtbauplattenstift zn 3,1 x 40 a 2,5 kg
Leichtbauplattenstift zn 3,1 x 40 a 2,5 kg
Artikel-Nr.:
     284A-DVE4317784189781
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     DVE4317784189781
EAN/GTIN:
     4317784189781
Suchbegriffe:
Breitkopfnagel
Leichtbauplattenstift
leichtbauplattenstifte 3,1 x 40,0
leichtbauplattenstift
Leichtbauplattenstifte nach DIN 1144, galvanisch verzinkt - Ausführung mit runder oder eckiger Scheibe nach Wahl des Herstellers- Abmessung 3,1 x 40 mm - Paketinhalt 2,5 kg
Weitere Informationen:
Abmessung:
3,1 x 40 mm
Paketinhalt:
2,5 kg
Weitere Suchbegriffe: leichtbauplattenstifte 3,1 x 6, Bauplattenstift, Bauplattenstifte, Leichtbauplattenstifte, Nagel, Nägel, Plattenstift, Plattenstifte, verzinkt
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
125
5
pro Kilogramm
€ 8,50*
ab € 5,722*
€ 7,672*
6 Tage
25
1
pro Packung
€ 4,95*
ab € 14,941*
€ 20,431*
1
pro Packung
€ 4,90*
ab € 15,161*
€ 20,761*
Lager 284
20
pro Packung
Frei Haus
ab € 25,26*
€ 28,69*
20
pro Packung
Frei Haus
ab € 25,15*
€ 28,69*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 284
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 20 Packungen
€ 28,69*
€ 34,1411
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 25,26*
€ 30,0594
pro Packung
1 Packung enthält 5 Kilogramm (ab € 5,052* pro Kilogramm)
Bestellungen nur in Vielfachen von 20 Packungen
Mindestbestellmenge: 20 Packungen ( entspricht € 573,80* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 284
Versand: Lager 284
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,80*
ab € 18,00*
€ 4,80*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 284
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.