Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 1052 ST galZn 23 x 80 x 8 HP


Menge:  Packung  
Produktinformationen
DIN 1052 ST galZn 23 x 80 x 8 HP
DIN 1052 ST galZn 23 x 80 x 8 HP
DIN 1052 ST galZn 23 x 80 x 8 HP
Artikel-Nr.:
     284A-DVE4317784154215
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     DVE4317784154215
EAN/GTIN:
     4317784154215
Suchbegriffe:
DIN 1052
DIN 1052 Scheibe
DIN 1052 Unterlegscheibe
Scheibe DIN 1052
DIN 1052 Scheiben für Holzverbinder, 100 HV, verzinkt - Ausführung: grob- s 8 mm - d2 80 mm - Nennmaß = d1 23 mm - Paletten-Menge 4000 Stück
Weitere Informationen:
s:
8 mm
d2:
80 mm
Nennmaß = d1:
23 mm
Paletten-Menge:
4000 Stück
Weitere Suchbegriffe: Unterlegscheibe DIN 1052, 23x80x8 din 1052, din 1052, din 1052 vz, 23x80x8, AM1052230, Bauscheiben, D1052, DIN, DIN1052, Flache, galZn, GEKA, Holzbauscheiben, Holzverbinder, rund, Scheibe, Scheiben, Stahl, Unterlegscheiben, verzinkt
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
6825
25
pro Packung
€ 4,95*
ab € 0,918*
€ 1,298*
1 Tag
6825
25
pro Stück
€ 8,50*
ab € 1,0504*
€ 1,4804*
13 Tage
nicht lagernd
1
pro Packung
€ 4,79*
ab € 19,8125*
€ 26,2525*
7 Tage
286
1
pro Packung
€ 6,99*
ab € 24,2575*
€ 31,9575*
Lager 284
4
pro Packung
€ 4,80*
ab € 27,61*
€ 35,90*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 284
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 4 Packungen
€ 35,90*
€ 42,721
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 32,48*
€ 38,6512
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 29,53*
€ 35,1407
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 28,75*
€ 34,2125
pro Packung
ab 200 Packungen
€ 28,26*
€ 33,6294
pro Packung
ab 30000 Packungen
€ 27,61*
€ 32,8559
pro Packung
1 Packung enthält 25 Stück (ab € 1,1044* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 4 Packungen
Mindestbestellmenge: 4 Packungen ( entspricht € 143,60* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 284
Versand: Lager 284
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,80*
ab € 18,00*
€ 4,80*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 284
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.