Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 1052 ST galZn 18 x 68 x 6 HP


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 1052 ST galZn 18 x 68 x 6 HP
DIN 1052 ST galZn 18 x 68 x 6 HP
DIN 1052 ST galZn 18 x 68 x 6 HP
Artikel-Nr.:
     284A-DVE4317784154208
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     DVE4317784154208
EAN/GTIN:
     4317784154208
Suchbegriffe:
DIN 1052
DIN 1052 Scheibe
DIN 1052 Unterlegscheibe
Scheibe DIN 1052
DIN 1052 Scheiben für Holzverbinder, 100 HV, verzinkt - Ausführung: grob- s 6 mm - d2 68 mm - Nennmaß = d1 18 mm - Paletten-Menge 6000 Stück
Weitere Informationen:
s:
6 mm
d2:
68 mm
Nennmaß = d1:
18 mm
Paletten-Menge:
6000 Stück
Weitere Suchbegriffe: Unterlegscheibe DIN 1052, din 1052 vz, din 1052, 18x68x6, AM1052180, Bauscheiben, D1052, DIN, DIN1052, Flache, galZn, GEKA, Holzbauscheiben, Holzverbinder, rund, Scheibe, Scheiben, Stahl, Unterlegscheiben, verzinkt
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
nicht lagernd
50
€ 4,79*
ab € 0,3337*
€ 0,4537*
18 Tage
nicht lagernd
50
€ 4,95*
ab € 0,3832*
€ 0,5132*
7 Tage
6050
50
€ 6,99*
ab € 0,4082*
€ 0,5482*
45 Tage
nicht lagernd
50
€ 8,50*
ab € 0,4386*
€ 0,5786*
Lager 284
100
€ 4,80*
ab € 0,4614*
€ 0,6014*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 284
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,6014*
€ 0,71567
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,5714*
€ 0,67997
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,5514*
€ 0,65617
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,5214*
€ 0,62047
pro Stück
ab 150000 Stück
€ 0,4614*
€ 0,54907
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 60,14* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 284
Versand: Lager 284
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,80*
ab € 18,00*
€ 4,80*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 284
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.