Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 934 8 galZn M30 HP E-NORMpro


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 934 8 galZn M30 HP E-NORMpro
DIN 934 8 galZn M30 HP E-NORMpro
DIN 934 8 galZn M30 HP E-NORMpro
DIN 934 8 galZn M30 HP E-NORMpro
Artikel-Nr.:
     284A-DVE4317784151924
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     DVE4317784151924
EAN/GTIN:
     4317784151924
Suchbegriffe:
DIN 934
Sechskantmutter DIN 934
DIN 934 FG
Sechskantmutter DIN 934 FG
DIN 934-8 Sechskantmuttern, galvanisch verzinkt, Handelsverpackung - mmax. /* nach ISO 4032 - Schlüsselweite nach ISO- Schlüsselweite 46 mm - Abmessung = d M30 - mmax./* 24,0/25,6* mm
Weitere Informationen:
Schlüsselweite:
46 mm
Abmessung = d:
M30
mmax./*:
24,0/25,6* mm
Weitere Suchbegriffe: DIN 934 nach AD-/TRD-Regelwerk, Sechskantmutter DIN 934 nach AD-/TRD-Regelwerk, din 934 fg, AM934300, D934, DIN, DIN934, diverse, Formen, galZn, ISO, M30, Mutter, Muttern, Sechskant-Muttern, Sechskantmuttern, Stahl, Vergleiche, verzinkt
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
1221
25
€ 4,79*
ab € 0,512*
€ 0,742*
1 Tag
1425
25
€ 8,50*
ab € 0,6844*
€ 0,9744*
7 Tage
1425
25
€ 6,99*
ab € 0,9456*
€ 1,3356*
Lager 284
100
€ 4,80*
ab € 1,07*
€ 1,34*
100
€ 4,80*
ab € 1,07*
€ 1,34*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 284
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 1,34*
€ 1,5946
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,29*
€ 1,5351
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 1,07*
€ 1,2733
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 134,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 284
Versand: Lager 284
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,80*
ab € 18,00*
€ 4,80*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 284
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.