| |
|
| Artikel-Nr.: 284A-DVE4317784151849 Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: DVE4317784151849 EAN/GTIN: 4317784151849 |
| |
|
| | |
| DIN 934-8 Sechskantmuttern, galvanisch verzinkt, Kleinpakete - mmax. /* nach ISO 4032 - Schlüsselweite nach ISO- Schlüsselweite 19/18 mm - Abmessung = d M12 - mmax./* 10,0/10,8* mm Weitere Informationen: | | Schlüsselweite: | 19/18 mm | Abmessung = d: | M12 | mmax./*: | 10,0/10,8* mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: DIN 934 nach AD-/TRD-Regelwerk, Sechskantmutter DIN 934 nach AD-/TRD-Regelwerk, din 934 fg, AM934120, D934, DIN, DIN934, diverse, Formen, galZn, ISO, M12, Mutter, Muttern, Sechskant-Muttern, Sechskantmuttern, Stahl, Vergleiche, verzinkt |
| | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | 50 | | pro Stück | € 8,50* | ab € 0,0579* | € 0,0852* | | | | | 9 Tage | | | 50 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 1,67334* | € 2,12334* | | | | | 4 Tage | | | 1 | | pro Packung | € 4,79* | ab € 2,31* | € 3,37* | | | | | 8 Tage | | | 1 | | pro Packung | € 6,99* | ab € 4,05* | € 5,78* | | | | Lager 284 | | | | 2 | | pro Packung | € 9,80* | ab € 4,56* | € 6,50* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 284 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 50 Stück (ab € 0,0912* pro Stück) | Bestellungen nur in Vielfachen von 2 Packungen | Mindestbestellmenge: 2 Packungen ( entspricht € 13,00* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 284 | | Versand: Lager 284 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 9,80* | | ab € 18,00* | € 4,80* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 284 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|