| |
|
| Artikel-Nr.: 284A-DVE4317784151788 Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: DVE4317784151788 EAN/GTIN: 4317784151788 |
| |
|
| | |
| DIN 934-8 Sechskantmuttern, galvanisch verzinkt, Kleinpakete - mmax. /* nach ISO 4032 - Schlüsselweite nach ISO- Schlüsselweite 5,5 mm - Abmessung = d M3 - mmax./* 2,4/2,4* mm Weitere Informationen: | | Schlüsselweite: | 5,5 mm | Abmessung = d: | M3 | mmax./*: | 2,4/2,4* mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: DIN 934 nach AD-/TRD-Regelwerk, Sechskantmutter DIN 934 nach AD-/TRD-Regelwerk, din 934 fg, AM93430, D934, DIN, DIN934, diverse, Formen, galZn, ISO, Mutter, Muttern, Sechskant-Muttern, Sechskantmuttern, Stahl, Vergleiche, verzinkt |
| | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | 200 | | € 4,79* | ab € 0,00398* | € 0,00618* | | | | | 6 Tage | | | 200 | | € 4,30* | ab € 0,0062* | € 0,00994* | | | | | 7 Tage | | | 200 | | € 6,99* | ab € 0,00661* | € 0,01025* | | | | | | | | 200 | | € 9,80* | ab € 0,00681* | € 0,01057* | | | | Lager 284 | | | | 200 | | € 9,80* | ab € 0,00681* | € 0,01057* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 284 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 200 Stück | Mindestbestellmenge: 200 Stück ( entspricht € 2,114* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 284 | | Versand: Lager 284 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 9,80* | | ab € 18,00* | € 4,80* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 284 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|