| |
|
| Artikel-Nr.: 284A-DVE4317784151177 Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: DVE4317784151177 EAN/GTIN: 4317784151177 |
| |
|
| | |
| DIN 125 U-Scheiben, Form A, A2 Edelstahl- s 1,6 mm - d2 12,0 mm - Nennmaß = d1 6,4 mm - Beutelinhalt 100 Stück Weitere Informationen: | | s: | 1,6 mm | d2: | 12,0 mm | Nennmaß = d1: | 6,4 mm | Beutelinhalt: | 100 Stück |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Unterlegscheibe DIN 125, DIN 125 A, DIN EN ISO 7089, ISO 7089, Scheibe DIN EN ISO 7089, Scheibe ISO 7089, Unterlegscheibe DIN EN ISO 7098, Unterlegscheibe ISO 7089, Edelstahlscheibe DIN 125 A, Edelstahlscheibe ISO 7089, ISO 7089 Edelstahl, din125 a06,4x12,0x1,6 a2, din 125, din 125 form a, 4x12x1, AM125640, D125, DIN, DIN125, Edelstahl, Flache, ISO, rund, Scheibe, Scheiben, U-Scheiben, Unterlegscheiben, Vergleiche |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 6 Tage | | | 1000 | | € 4,95* | ab € 0,00823* | € 0,01171* | | | | | 5 Tage | | | 1000 | | € 4,30* | ab € 0,0125* | € 0,0178* | | | | | 8 Tage | | | 1000 | | € 6,99* | ab € 0,0132* | € 0,0184* | | | | Lager 284 | | | | 1000 | | € 4,80* | ab € 0,0149* | € 0,0208* | | | | | | | | | 1000 | | € 4,80* | ab € 0,0149* | € 0,0208* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 284 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 1.000 Stück | Mindestbestellmenge: 1000 Stück ( entspricht € 20,80* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 284 | | Versand: Lager 284 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 9,80* | | ab € 18,00* | € 4,80* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 284 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|