| |
|
| Artikel-Nr.: 284A-DVE4317784151108 Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: DVE4317784151108 EAN/GTIN: 4317784151108 |
| |
|
| | |
| DIN 125 / ISO 7089 U-Scheiben, 200 HV, Form A, verzinkt, Kleinpakete- s 2,5 mm - d2 24,0 mm - Nennmaß = d1 13,0 mm - Beutelinhalt 100 Stück Weitere Informationen: | | s: | 2,5 mm | d2: | 24,0 mm | Nennmaß = d1: | 13,0 mm | Beutelinhalt: | 100 Stück |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Unterlegscheibe DIN 125, DIN 125 A, DIN EN ISO 7089, ISO 7089, Scheibe DIN EN ISO 7089, Scheibe ISO 7089, Unterlegscheibe DIN EN ISO 7098, Unterlegscheibe ISO 7089, din 125 form a verzinkt, din 125, din 125 form a, 13x24x2, AM125130, D125, DIN, DIN125, Flache, galZn, ISO, rund, Scheibe, Scheiben, Stahl, U-Scheiben, Unterlegscheiben, Vergleiche, verzinkt |
| | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | 500 | | pro Stück | € 8,50* | ab € 0,0395* | € 0,0547* | | | | | 6 Tage | | | 1 | | pro Packung | € 4,95* | ab € 17,23* | € 23,19* | | | | | 8 Tage | | | 1 | | pro Packung | € 6,99* | ab € 20,74* | € 27,65* | | | | | 6 Tage | | | 1 | | pro Packung | € 4,30* | ab € 21,64* | € 29,36* | | | | Lager 284 | | | | 1 | | pro Packung | € 4,80* | ab € 23,65* | € 31,42* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 284 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 500 Stück (ab € 0,0473* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 284 | | Versand: Lager 284 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 9,80* | | ab € 18,00* | € 4,80* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 284 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|