| |
|
| Artikel-Nr.: 284A-DVE4317784150989 Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: DVE4317784150989 EAN/GTIN: 4317784150989 |
| |
|
| | |
| DIN 125 / ISO 7089 U-Scheiben, 200 HV, Form A, verzinkt, Handelsverpackung- s 2,5 mm - d2 24,0 mm - Nennmaß = d1 13,0 mm Weitere Informationen: | | s: | 2,5 mm | d2: | 24,0 mm | Nennmaß = d1: | 13,0 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Unterlegscheibe DIN 125, DIN 125 A, DIN EN ISO 7089, ISO 7089, Scheibe DIN EN ISO 7089, Scheibe ISO 7089, Unterlegscheibe DIN EN ISO 7098, Unterlegscheibe ISO 7089, din 125 form a verzinkt, din 125, din 125 form a, 13x24x2, AM125130, D125, DIN, DIN125, Flache, galZn, ISO, rund, Scheibe, Scheiben, Stahl, U-Scheiben, Unterlegscheiben, Vergleiche, verzinkt |
| | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 4 Tage | | | 500 | | € 4,79* | ab € 0,0247* | € 0,0348* | | | | | 6 Tage | | | 500 | | € 4,95* | ab € 0,0271* | € 0,0379* | | | | | 2 Tage | | | 500 | | € 8,50* | ab € 0,031* | € 0,0434* | | | | | 8 Tage | | | 500 | | € 6,99* | ab € 0,033* | € 0,0457* | | | | Lager 284 | | | | 500 | | € 4,80* | ab € 0,0372* | € 0,0516* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 284 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 500 Stück | Mindestbestellmenge: 500 Stück ( entspricht € 25,80* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 284 | | Versand: Lager 284 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 9,80* | | ab € 18,00* | € 4,80* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 284 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|