Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 931 8.8 galZn M16 x 140 HP E-NORMpro


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 931 8.8 galZn M16 x 140 HP E-NORMpro
DIN 931 8.8 galZn M16 x 140 HP E-NORMpro
DIN 931 8.8 galZn M16 x 140 HP E-NORMpro
DIN 931 8.8 galZn M16 x 140 HP E-NORMpro
Artikel-Nr.:
     284A-DVE4317784150033
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     DVE4317784150033
EAN/GTIN:
     4317784150033
Suchbegriffe:
DIN 931
DIN EN ISO 4014
DIN ISO 4014
ISO 4014
DIN 931-8.8 Sechskantschrauben mit Schaft, galvanisch verzinkt * Neue Schlüsselweite nach ISO.- Abmessung M16 x 140 mm - b 44 mm - s 24 mm - k 10,0 mm
Weitere Informationen:
Abmessung:
M16 x 140 mm
b:
44 mm
s:
24 mm
k:
10,0 mm
Weitere Suchbegriffe: Sechskantschraube DIN 931, Sechskantschraube DIN EN ISO 4014, Sechskantschraube ISO 4014, m16x140 8.8 din931, din 931, din 931 8.8, AM93116140, D931, DIN, DIN931, galZn, ISO, M16, M16x140, Maschinenschrauben, Schaftschrauben, Schraube, Schrauben, Sechskant-Schrauben, Sechskantschrauben, Stahl, Stahlschrauben, Vergleiche, verzinkt
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
125
25
€ 4,95*
ab € 0,7766*
€ 1,1066*
6 Tage
106
25
€ 4,79*
ab € 0,7797*
€ 1,1097*
2 Tage
125
25
€ 8,50*
ab € 0,8884*
€ 1,2484*
Lager 284
100
€ 4,80*
ab € 1,40*
€ 1,71*
100
€ 4,80*
ab € 1,39*
€ 1,71*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 284
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 1,71*
€ 2,0349
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,65*
€ 1,9635
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 1,40*
€ 1,666
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 171,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 284
Versand: Lager 284
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,80*
ab € 18,00*
€ 4,80*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 284
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.