Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 603 Mu galZn M10 x 50 HP E-NORMpro


Menge:  Packung  
Produktinformationen
DIN 603 Mu galZn M10 x 50 HP E-NORMpro
DIN 603 Mu galZn M10 x 50 HP E-NORMpro
DIN 603 Mu galZn M10 x 50 HP E-NORMpro
DIN 603 Mu galZn M10 x 50 HP E-NORMpro
Artikel-Nr.:
     284A-DVE4317784148542
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     DVE4317784148542
EAN/GTIN:
     4317784148542
Suchbegriffe:
DIN 603
DIN 603 Flachrundschraube
DIN 603 Schlossschraube
DIN 603 Schraube
DIN 603 (ähnlich) Flachrundschrauben mit Vierkantansatz und Sechskantmutter, verzinkt (Schlossschrauben) Hinweis: Zukünftig ISO 8677. Güte 4.8 bzw. nach Wahl des Herstellers.- Abmessung M10 x 50 mm - b 26 mm - dk max. 24,65 mm - kmax. 5,38 mm - fmax. 6,60 mm - vmax. 10,58 mm
Weitere Informationen:
Abmessung:
M10 x 50 mm
b:
26 mm
dk max.:
24,65 mm
kmax.:
5,38 mm
fmax.:
6,60 mm
vmax.:
10,58 mm
Weitere Suchbegriffe: Flachrundschraube DIN 603, Schlossschraube, Schlossschraube DIN 603, Schraube DIN 603, din603 m10x50, din 603, din 603 m10, AM6031050, D603, DIN, DIN603, Flachkopfschrauben, Flachrundkopfschrauben, Flachrundschrauben, galZn, M10, M10x50, mit, Schloßschrauben, Schraube, Schrauben, Stahl, Torbandschrauben, verzinkt, Vierkantansatz
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
1350
50
pro Stück
€ 8,50*
ab € 0,1404*
€ 0,2004*
6 Tage
22
1
pro Packung
€ 4,79*
ab € 6,085*
€ 8,595*
14 Tage
nicht lagernd
1
pro Packung
€ 4,95*
ab € 6,10*
€ 8,66*
2 Tage
15
1
pro Packung
€ 6,99*
ab € 9,865*
€ 13,685*
Lager 284
2
pro Packung
€ 4,80*
ab € 11,125*
€ 15,335*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 284
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Packungen
€ 15,335*
€ 18,24865
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 12,445*
€ 14,80955
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 12,095*
€ 14,39305
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 11,355*
€ 13,51245
pro Packung
ab 1000 Packungen
€ 11,195*
€ 13,32205
pro Packung
ab 2500000 Packungen
€ 11,125*
€ 13,23875
pro Packung
1 Packung enthält 50 Stück (ab € 0,2225* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 2 Packungen
Mindestbestellmenge: 2 Packungen ( entspricht € 30,67* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 284
Versand: Lager 284
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,80*
ab € 18,00*
€ 4,80*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 284
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.