Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 571 ST galZn 6 x 50 HP E-NORMpro


Menge:  Packung  
Produktinformationen
DIN 571 ST galZn 6 x 50 HP E-NORMpro
DIN 571 ST galZn 6 x 50 HP E-NORMpro
DIN 571 ST galZn 6 x 50 HP E-NORMpro
DIN 571 ST galZn 6 x 50 HP E-NORMpro
Artikel-Nr.:
     284A-DVE4317784146005
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     DVE4317784146005
EAN/GTIN:
     4317784146005
Suchbegriffe:
DIN 571
DIN 571 Holzschraube
DIN 571 Schraube
DIN 571 Sechskantschraube
DIN 571 Sechskant-Holzschrauben, galvanisch verzinkt (Schlüsselschrauben, Ø 7 mm = Eternit®-Schrauben) - Stahl, galvanisch verzinkt - Teilgewinde - Ohne Abdeckkappe- s 10 mm - k 4,0 mm - Abmessung d x l 6 x 50 mm
Weitere Informationen:
s:
10 mm
k:
4,0 mm
Abmessung d x l:
6 x 50 mm
Weitere Suchbegriffe: Holzschraube DIN 571, Schraube DIN 571, Sechskantschraube DIN 571, din 571 holzschraube verzinkt 6 x 50, din 571, din 571 6x50, 6x50, AM571650, D571, DIN, DIN571, galZn, Holzschrauben, Schlüsselschrauben, Schraube, Schrauben, Sechskant-Holzschrauben, Stahl, verzinkt, Wiener, Wurzelschrauben
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
42 Tage
nicht lagernd
200
pro Stück
€ 8,50*
ab € 0,0261*
€ 0,0389*
18 Tage
nicht lagernd
1
pro Packung
€ 4,79*
ab € 4,54*
€ 6,44*
16 Tage
nicht lagernd
1
pro Packung
€ 4,95*
ab € 4,55*
€ 6,50*
3 Tage
nicht lagernd
1
pro Packung
€ 6,99*
ab € 7,25*
€ 10,06*
Lager 284
1
pro Packung
€ 9,80*
ab € 8,24*
€ 11,41*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 284
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 11,41*
€ 13,5779
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 9,42*
€ 11,2098
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 9,02*
€ 10,7338
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 8,48*
€ 10,0912
pro Packung
ab 1000 Packungen
€ 8,36*
€ 9,9484
pro Packung
ab 2500000 Packungen
€ 8,24*
€ 9,8056
pro Packung
1 Packung enthält 200 Stück (ab € 0,0412* pro Stück)
Lagerstand: Lager 284
Versand: Lager 284
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,80*
ab € 18,00*
€ 4,80*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 284
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.